曜日別特売
CQUL40-15-M9BS 薄形シリンダ/プレート形 CQUL4 SMC 53978644

 

CQUL40-15-M9BS 薄形シリンダ/プレート形 CQUL4 SMC 53978644
CQUL40-15-M9BS 薄形シリンダ/プレート形 CQUL4 SMC 53978644

薄形シリンダ/プレート形 CQUL4

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
注文コード
53978644
品番
CQUL40-15-M9BS
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
全長:最大15%短縮
容積:最大18%減少
質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
4方向からオートスイッチの取付可能。
スイッチのはみ出しがありません。

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする