標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1 SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
材質(チューブ)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54008001 CS1T140-100H
CADデータダウンロード
140 (H) ヘッド側クッション付 (-) アルミ 100
49,940
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
54008017 CS1T140-100R
CADデータダウンロード
140 (R) ロッド側クッション付 (-) アルミ 100
49,940
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
54008026 CS1T140-150H
CADデータダウンロード
140 (H) ヘッド側クッション付 (-) アルミ 150
52,140
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
54008035 CS1T140-850J
CADデータダウンロード
140 (-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) (-) アルミ 850
102,740
93,980
103,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
54008044 CS1T180-105
CADデータダウンロード
180 (-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) (-) 鉄 105
93,170
85,980
94,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54008053 CS1T180-140
CADデータダウンロード
180 (-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) (-) 鉄 140
93,170
85,980
94,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54008062 CS1T180-160
CADデータダウンロード
180 (-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) (-) 鉄 160
96,750
88,980
97,878 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54008071 CS1T180-180
CADデータダウンロード
180 (-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) (-) 鉄 180
96,750
88,980
97,878 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54008087 CS1T180-220J
CADデータダウンロード
180 (-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) (-) 鉄 220
109,890
98,980
108,878 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54008096 CS1T180-325J
CADデータダウンロード
180 (-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) (-) 鉄 325
119,300
109,800
120,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54008105 CS1T180-425
CADデータダウンロード
180 (-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) (-) 鉄 425
118,310
109,800
120,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54008114 CS1T180-430J
CADデータダウンロード
180 (-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) (-) 鉄 430
133,320
129,800
142,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54008123 CS1T180-650J
CADデータダウンロード
180 (-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) (-) 鉄 650
152,130
149,800
164,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする