精密レギュレータ IRシリーズ

精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC

・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。

設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ3設定方式(1)エアオペレート内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306813IR3120-02-X465A(02)1/4(-)Rc
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306822IR3120-F02(02)1/4(F)G
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306831IR3120-F04G(04)1/2(F)G
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306847IR3120-N02(02)1/4(N)NPT
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306856IR3120-N04(04)1/2(N)NPT
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする