電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54336457ITV1030-011CS5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336475ITV1030-011N4(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)-(-)Rc-(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336511ITV1030-012L3(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54336527ITV1030-012L5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54336536ITV1030-012N5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)-(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336545ITV1030-012S5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336563ITV1030-01F2N5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)-(F)G-(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336572ITV1030-01N1N(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)-(N)NPT-(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336581ITV1030-01N2CS(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(N)NPT(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336606ITV1030-021BL5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336615ITV1030-021CL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336624ITV1030-021CS(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336633ITV1030-021S5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336651ITV1030-022BL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336667ITV1030-022BL5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336685ITV1030-022BS5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336694ITV1030-022CS(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336703ITV1030-022CS5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336712ITV1030-022L(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336721ITV1030-022S(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336737ITV1030-031BL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(3)スイッチ出力・PNP出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336755ITV1030-031S(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(3)スイッチ出力・PNP出力
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336764ITV1030-032BL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(3)スイッチ出力・PNP出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336773ITV1030-032CL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(3)スイッチ出力・PNP出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336791ITV1030-032CN(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)-(-)Rc(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(3)スイッチ出力・PNP出力
33,330
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336807ITV1030-032CS5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(3)スイッチ出力・PNP出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336816ITV1030-032S(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(3)スイッチ出力・PNP出力
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336825ITV1030-03N2CL4(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(N)NPT(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(3)スイッチ出力・PNP出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336843ITV1030-041CL5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
39,770
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336852ITV1030-041CS5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
39,770
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336877ITV1030-041L5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc-(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
39,440
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336895ITV1030-041S5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
39,440
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336904ITV1030-042BN(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)-(-)Rc(B)フラットブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
37,240
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336913ITV1030-042CL2(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
39,770
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336931ITV1030-042L5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
39,440
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336956ITV1030-042S5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
39,440
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336974ITV1030-04F2S(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(F)G-(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
39,440
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336983ITV1030-04N2BL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(N)NPT(B)フラットブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
39,770
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54336992ITV1030-04N2CL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(N)NPT(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
39,770
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54337001ITV1030-111CL(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54337017ITV1030-111L(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc-(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54337026ITV1030-111N(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)-(-)Rc-(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54337044ITV1030-111S(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54337053ITV1030-112BL(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(1)アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54337062ITV1030-121CL(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54337071ITV1030-121L(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc-(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54337087ITV1030-121S(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54337096ITV1030-122BL(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54337114ITV1030-122CS(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(3)0.5(2)スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54337123ITV1030-131S(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(1)1/8(0)DC24±10%(3)0.5(3)スイッチ出力・PNP出力
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする