SMC
SY3C3
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56773787
SY3C30HT-5Z1-C4-NA
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56773796
SY3C30T-5ZD1-C2-NA
CADデータダウンロード
Φ2ワンタッチ管継手
¥
12,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56773805
SY3C30T-5ZD1-C6-NA
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください