曜日別特売

SY516

SY516 - SMCSY516 - SMCSY516 - SMCSY516 - SMCSY516 - SMCSY516 - SMCSY516 - SMCSY516 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56797036SY5160-1D-C4AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797045SY5160-1DZ-01-X90AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797054SY5160-1G-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797063SY5160-1G-C4AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797072SY5160-1GZ-C4AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797081SY5160-1GZ-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797097SY5160-1LE-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797106SY5160-1MNZE-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797115SY5160-1MOZD-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797124SY5160-2GZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797133SY5160-2H-C8AC200(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797142SY5160-2L-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797151SY5160-2LNZD-C8AC200(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797167SY5160-2LZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797176SY5160-2MOZ-C6AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797185SY5160-2MOZ-C8AC200(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797194SY5160-3GZ-C8AC110/AC115(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797203SY5160-4H-C6AC220/AC230(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797212SY5160-5DE-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797221SY5160-5DE-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797237SY5160-5DE-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797246SY5160-5DO-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタなし
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797255SY5160-5DOSD-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタなし
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797264SY5160-5DOSD-01FDC24GG1/8DIN形ターミナル:コネクタなし
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797273SY5160-5DOSD-01F-QDC24GG1/8DIN形ターミナル:コネクタなし
8,360
8,298
9,128(税込)
当日出荷
56797282SY5160-5DS-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797291SY5160-5DSD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797307SY5160-5DZ-01F-QDC24GG1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797316SY5160-5G-01-QDC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797325SY5160-5G-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797334SY5160-5G-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797343SY5160-5GE-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797352SY5160-5GE-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797361SY5160-5GU-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797377SY5160-5GZD-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797386SY5160-5LN-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797395SY5160-5LN-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797404SY5160-5LNE-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797413SY5160-5LNZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797422SY5160-5LNZD-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797431SY5160-5LNZD-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797447SY5160-5LO-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797456SY5160-5LOE-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797465SY5160-5LOE-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797474SY5160-5LOSE-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797483SY5160-5LOUE-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
56797492SY5160-5LOZ-01-QDC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797501SY5160-5LOZ-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56797517SY5160-5LOZ-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
56797526SY5160-5LOZE-C4-X20DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,790
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする