SY942

SY942 - SMCSY942 - SMCSY942 - SMCSY942 - SMCSY942 - SMCSY942 - SMCSY942 - SMCSY942 - SMC
使用流体空気ポート数5内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56841687SY9420-1D-C103位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Φ10ワンタッチ管継手-
16,450
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841696SY9420-1DE-033位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841705SY9420-1DZ-023位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841714SY9420-1DZD-033位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841723SY9420-1LE-033位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc3/8Rc
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841732SY9420-1LNZE-C103位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なしΦ10ワンタッチ管継手-
15,570
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841741SY9420-1LNZE-C83位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なしΦ8ワンタッチ管継手-
15,570
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841757SY9420-1LOE-033位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなしRc3/8Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841766SY9420-1LOZE-033位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなしRc3/8Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841775SY9420-1LZE-033位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc3/8Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841784SY9420-1MZ-033位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc3/8Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841793SY9420-1MZ-C103位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ10ワンタッチ管継手-
15,460
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841802SY9420-1MZ-C123位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ12ワンタッチ管継手-
15,460
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841811SY9420-2DE-023位置エキゾーストセンタ5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841827SY9420-2DE-033位置エキゾーストセンタ5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841836SY9420-2DZ-C123位置エキゾーストセンタ5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Φ12ワンタッチ管継手-
18,430
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841845SY9420-2GZ-C103位置エキゾーストセンタ5AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmΦ10ワンタッチ管継手-
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841854SY9420-2LOE-033位置エキゾーストセンタ5AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなしRc3/8Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841863SY9420-2LZ-C123位置エキゾーストセンタ5AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ12ワンタッチ管継手-
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841872SY9420-4DE-023位置エキゾーストセンタ5AC220/AC230(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841881SY9420-4DE-033位置エキゾーストセンタ5AC220/AC230(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841897SY9420-4GZ-023位置エキゾーストセンタ5AC220/AC230(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841906SY9420-4LOZE-033位置エキゾーストセンタ5AC220/AC230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなしRc3/8Rc
15,510
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841915SY9420-4LZE-033位置エキゾーストセンタ5AC220/AC230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc3/8Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841924SY9420-5D-C123位置エキゾーストセンタ5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Φ12ワンタッチ管継手-
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841933SY9420-5D-C83位置エキゾーストセンタ5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Φ8ワンタッチ管継手-
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841942SY9420-5DE-033位置エキゾーストセンタ5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8Rc
15,290
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841951SY9420-5DS-C123位置エキゾーストセンタ5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Φ12ワンタッチ管継手-
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841967SY9420-5DZ-02-Q3位置エキゾーストセンタ5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841976SY9420-5DZ-03T3位置エキゾーストセンタ5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付NPTF3/8NPTF
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56841985SY9420-5G-03-X903位置エキゾーストセンタ5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc3/8Rc
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56841994SY9420-5GR-033位置エキゾーストセンタ5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc3/8Rc
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842003SY9420-5GS-C103位置エキゾーストセンタ5DC24グロメット:リード線長さ300mmΦ10ワンタッチ管継手-
15,020
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842012SY9420-5GZD-023位置エキゾーストセンタ5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842021SY9420-5H-02-Q3位置エキゾーストセンタ5DC24グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842037SY9420-5H-03-X903位置エキゾーストセンタ5DC24グロメット:リード線長さ600mmRc3/8Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842046SY9420-5HU-C103位置エキゾーストセンタ5DC24グロメット:リード線長さ600mmΦ10ワンタッチ管継手-
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842055SY9420-5HZE-C103位置エキゾーストセンタ5DC24グロメット:リード線長さ600mmΦ10ワンタッチ管継手-
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842064SY9420-5L-033位置エキゾーストセンタ5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc3/8Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842073SY9420-5LE-033位置エキゾーストセンタ5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc3/8Rc
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842082SY9420-5LNZ-033位置エキゾーストセンタ5DC24L形プラグコネクタ:リード線なしRc3/8Rc
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842091SY9420-5LO-C8-X903位置エキゾーストセンタ5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ8ワンタッチ管継手-
15,570
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842107SY9420-5LOE-033位置エキゾーストセンタ5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしRc3/8Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842116SY9420-5LOU-C10F-Q3位置エキゾーストセンタ5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ10ワンタッチ管継手-
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56842125SY9420-5LOZE-023位置エキゾーストセンタ5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842134SY9420-5LOZE-033位置エキゾーストセンタ5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしRc3/8Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56842143SY9420-5LOZE-C103位置エキゾーストセンタ5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ10ワンタッチ管継手-
15,570
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842152SY9420-5LSE-033位置エキゾーストセンタ5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc3/8Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842161SY9420-5LUE-033位置エキゾーストセンタ5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc3/8Rc
15,290
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842177SY9420-5LZ-C12-Q3位置エキゾーストセンタ5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ12ワンタッチ管継手-
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする