5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ - SMC

・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。
・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。

ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56875786SZ3160-5LOZJ-C4-QDC24
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875795SZ3160-5LOZJ-C6-QDC24
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875804SZ3160-5M-C4-QDC24
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875813SZ3160-5MNZD-L4DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875822SZ3160-5MNZD-L6DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875831SZ3160-5MO-C4-QDC24
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875847SZ3160-5MOD-C4-QDC24
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875856SZ3160-5MOZ-B6DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875865SZ3160-5MOZD-C4-QDC24
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
56875874SZ3160-5MOZD-L4DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875883SZ3160-5MS-C4-QDC24
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875892SZ3160-5MZ-C4-QDC24
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875901SZ3160-5MZ-M5-QDC24
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875917SZ3160-5NLOZ-C6-QDC24
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875926SZ3160-5NLOZD-C6-QDC24
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875935SZ3160-5NLOZJ-C4DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875944SZ3160-5NLOZJ-M5DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875953SZ3160-5NLOZ-N3DC24
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
56875962SZ3160-5NMOZD-C4DC24
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875971SZ3160-5NMOZD-L4DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875987SZ3160-5NMSD-C6DC24
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56875996SZ3160-5NMZD-C6-QDC24
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876005SZ3160K-5MOZ-C6-QDC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876014SZ3160K-5MOZ-L4-QDC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876023SZ3160K-5MOZ-L6DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876032SZ3160K-5MOZ-L6-QDC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876041SZ3160K-5MZ-C4-QDC24
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876057SZ3160K-5NLOZ-B6DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876066SZ3160K-6LOZJ-M5DC12
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876075SZ3160R-5M-C6DC24
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876084SZ3160R-5MOZD-C4DC24
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876093SZ3160R-5MS-C4DC24
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876102SZ3160R-6LOZ-C4DC12
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876111SZ3160RK-5LOZ-C4DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876127SZ3160RK-5LOZ-C6DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする