曜日別特売
SZ3160-5NMOZD-L4 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ SMC 56875971

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
注文コード
56875971
品番
SZ3160-5NMOZD-L4
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。
・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。

定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:コネクタなし
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする