5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ - SMC

・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。
・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。

使用流体空気切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5定格電圧(V)DC24内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56876942SZ3C60-5LOZ-C4-Q5Φ4ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876951SZ3C60-5LOZD-C65Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876967SZ3C60-5MO-C45Φ4ワンタッチ管継手
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876976SZ3C60-5MOZ-C45Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876985SZ3C60K-5LOZ-C65Φ6ワンタッチ管継手
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする