曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ VP342

パイロット・ポペットタイプ  VP342 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342 - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

使用流体空気ポート数3内容量1個
299件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57020363VP342-1D1-01A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020372VP342-1D1-02B-FN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020381VP342-1D1-02FAN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付G1/4G
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020397VP342-1D1-02FA-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付G1/4G
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020406VP342-1DD1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020415VP342-1DD1-02A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020424VP342-1DE1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020433VP342-1DZ1-01BN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020442VP342-1DZ1-02A-F-X505N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020451VP342-1DZ1-02A-X500N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020467VP342-1DZ1-02A-X505N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020476VP342-1DZ1-02B-FN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020485VP342-1DZD1-02A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020494VP342-1DZE1-01A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020503VP342-1DZE1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020512VP342-1G1-02B-FN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020521VP342-1GD1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020537VP342-1GE1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020546VP342-1GE1-02A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020555VP342-1GZ1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020564VP342-1GZ1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020573VP342-1GZ1-02A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
8,640
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020582VP342-1GZ1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020591VP342-1GZD1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020607VP342-1GZE1-02A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020616VP342-1L1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020625VP342-1L1-02A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020634VP342-1LOE1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020643VP342-1LOE1-02A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020652VP342-1LZ1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020661VP342-1LZ1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020677VP342-1LZ1-02A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020686VP342-1M1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020695VP342-1M1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020704VP342-1M1-02A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020713VP342-1MZ1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020722VP342-1MZ1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020731VP342-1MZ1-02A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020747VP342-1MZE1-01A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020756VP342-1T1-01BN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/8Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020765VP342-1T1-02A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020774VP342-1T1-02B-X505N.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020783VP342-1TD1-02A-FN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020792VP342-1TD1-02B-FN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020801VP342-1TE1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020817VP342-1TZ1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/8Rc
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020826VP342-1TZ1-02A-X505N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020835VP342-1TZ1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020844VP342-1TZ1-02B-FN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57020853VP342-1TZ1-02B-X505N.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする