曜日別特売

左センタードリルJIS 1形60°

左センタードリルJIS 1形60° - 岡部工具
材質SKH51:HSS先端角(°)左刃60表面処理-内容量1本
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50463305J1CDL0.70.7350.73.5
3,410
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
50463314J1CDL1.01351.14
2,490
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
50463323J1CDL1.51.5401.65
1,900
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
50463332J1CDL2.02452.16
2,190
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
50463341J1CDL2.52.5502.68
2,810
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
50463357J1CDL3.03553.210
5,060
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
50463366J1CDL4.04664.212
7,010
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
50463375J1CDL5.05785.314
9,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
50463384J1CDL6.06906.318
19,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする