タンガロイ
チップ TDMN
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07661561
TDMN110304TN NS740
0.4
NS740
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07661577
TDMN110308TN NS740
0.8
NS740
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04798631
TDMN110308TN UX30
0.8
UX30
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58005561
TDMN110304FN TH10
0.4
TH10
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58005577
TDMN110304TN UX30
0.4
UX30
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください