凹凸ガラス用防犯フィルム500

凹凸ガラス用防犯フィルム500 - ノムラテック
(3件のレビュー)

凹凸ガラス専用ガラスフィルムです。
貼るだけで簡単にガラスを割れにくくします。
接着剤はいりません。
素材がポリカーボネートで強度は抜群。
外からは透けてみえません。
防犯ステッカー付き。
賃貸でも利用できます。

用途ガラス破り防止付属品4カ国語防犯シール×2枚材質(本体)ポリカーボネイト、(裏面)アクリル系強粘着材寸法(mm)420×297(A3サイズ)厚さ500ミクロン内容量1セット(2枚)
注意
※フィルムはすべて室内側に貼ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58929184-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 凹凸ガラスの鍵周囲面
その他業種

フィルム自体と接着剤とも厚く、しっかり貼れ安心感がある。

対象商品 : 58929184
2023-03-04
用途: 自宅の掃き出し窓の防犯用

自宅の掃き出し窓の防犯用に使います。事件が頻発しているので安価で対策できるものがあって安心です。今回はまだ商品未着ですが買い増しなので待ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 58929184
2014-08-16
用途: 玄関ドアーの防犯

玄関ドアーの防犯のため使用もう少し多い種類のサイズがあればよいが。価格ももう少し安ければなおよい     申し込みから商品の到着までの日にちを3日ぐらいになればよいが

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする