TRUSCO
さすまた
本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途
防犯対策に。
仕様
(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様
付属品
立て掛け用金具
トラスコ品番
409-7521
材質
アルミ
質量(kg)
1.1
寸法(幅Wmm×長さLm)
475×1845
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58423407
TSAS-1
¥
21,130
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800