ミニクレーン

ミニクレーン 丸善工業

二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)しました。車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)

定格荷重(t)0.30(1段ブーム)0.20(2段ブーム) 仕様組立式 トラスコ品番465-1693 材質スチール 全長(mm)1000~1500 質量(kg)82.5 電源(V)12 全幅(mm)- 全高(mm)1945~2435 適合車種軽トラック 巻上速度(m/min)4 内容量1台
注意
※車種によっては、取り付け不可または、改造の必要がある場合もあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58431493 MMC-300S
624,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする