曜日別特売

MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ - 小倉クラッチMCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ - 小倉クラッチ

特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。

用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
トラスコ品番
質量(kg)
機能
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58432017MCNB10GRDC24461-99510.42保持ブレーキ7
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58432026MCNB10GSDC24461-99600.42制動ブレーキ7
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58432035MCNB10KRDC90461-99780.42保持ブレーキ7
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58432044MCNB10KSDC90461-99860.42制動ブレーキ7
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58432053MCNB2GRDC24461-99940.17保持ブレーキ4.2
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58432062MCNB2GSDC24462-00110.17制動ブレーキ4.2
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58432071MCNB2KRDC90462-00200.17保持ブレーキ4.2
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58432087MCNB2KSDC90462-00380.17制動ブレーキ4.2
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58432096MCNB5GRDC24462-00460.26保持ブレーキ6.5
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
58432105MCNB5GSDC24462-00540.26制動ブレーキ6.5
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58432114MCNB5KRDC90462-00620.26保持ブレーキ6.5
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58432123MCNB5KSDC90462-00710.26制動ブレーキ6.5
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする