曜日別特売

RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

RNB型乾式無励磁作動ブレーキ - 小倉クラッチRNB型乾式無励磁作動ブレーキ - 小倉クラッチ

保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。

用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。内容量1個
全16種類を絞り込む
電圧(V)
静摩擦トルク(Nm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
トラスコ品番
質量(kg)
容量(W)
静摩擦トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58432272RNB0.2GDC24462-04110.6102
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58432281RNB0.2KDC90462-04290.6102
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58432297RNB0.4GDC24462-04370.85134
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58432306RNB0.4KDC90462-04450.85134
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
58432315RNB0.8GDC24462-04531.2158
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58432324RNB0.8KDC90462-04611.2158
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58432333RNB1.6GDC24462-04701.91816
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432342RNB1.6KDC90462-04881.91816
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432351RNB10GDC24462-04967.933100
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
58432367RNB10KDC90462-05007.933100
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432376RNB20GDC24462-051812.345200
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432385RNB20KDC90462-052612.345200
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432394RNB3GDC24462-05343.62330
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432403RNB3KDC90462-05423.62330
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432412RNB5GDC24462-05515.22750
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432421RNB5KDC90462-05695.22750
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする