曜日別特売

SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

SNB型乾式無励磁作動ブレーキ - 小倉クラッチSNB型乾式無励磁作動ブレーキ - 小倉クラッチ
(2件のレビュー)

制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。

用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。内容量1個
全16種類を絞り込む
電圧(V)
静摩擦トルク(Nm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
トラスコ品番
質量(kg)
容量(W)
静摩擦トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58432437SNB0.1GDC24462-05770.55101
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
地域運賃
58432446SNB0.1KDC90462-05850.55101
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58432455SNB0.2GDC24462-05930.8132
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58432464SNB0.2KDC90462-06070.8132
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58432473SNB0.4GDC24462-06151.1154
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
58432482SNB0.4KDC90462-06231.1154
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58432491SNB0.8GDC24462-06311.8188
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月27日
58432507SNB0.8KDC90462-06401.8188
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58432516SNB1.2GDC24462-06583.52312
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432525SNB1.2KDC90462-06663.52312
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432534SNB10GDC24462-067412.545100
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432543SNB10KDC90462-068212.545100
オープン
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432552SNB2.5GDC24462-06915.12725
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432561SNB2.5KDC90462-07045.12725
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432577SNB5GDC24462-07127.93350
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
58432586SNB5KDC90462-07217.93350
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58432455
2017-11-03
用途: 介護用歩行器の後方転倒やベッド等からの立ち上がり字のブレーキに使用
有限会社シー・アイ・エス

音も静かでよい。オプションで樹脂カバー等があるとよいと思います。

対象商品 : 58432534
2014-01-30
用途: 自動倉庫のクレーンに使用するブレーキ

通常通りの動きで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする