ボンド 内装職人アプリパック
速効化
低温時の押し出し性良好
用途各種内装造作(胴縁・巾木・プラ木レンガ)
色ホワイト
規格(JAIA)F☆☆☆☆
原材料変成シリコーン樹脂系無溶剤形
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量650mL
内容量1本(650mL)
接着剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58465346 | #04957 | 58464271 | #04872 |
![]() |
ボンド PX8000アプリパック | コニシ | 1本(650mL) | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |