曜日別特売

ロッキングヘッド(細幅タイプ)

ロッキングヘッド(細幅タイプ) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(5件のレビュー)

ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。

材質ポリアセタールトラスコ品番433-7506タイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)適合工具MK15内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58938056SEL-H2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋内用結束バンド「エンドレスタイ (標準グレード・乳白色)」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58938056
2021-05-27
用途: ケーブル支持
建設業・工事業

良い商品です。値段と納期が改善されればこれに勝るものはないです。

対象商品 : 58938056
2019-11-14
用途: アンテナケーブル配線
運輸・通信業

ステンバンドよりケーブルの締付、熱による変形の影響が少ない様
バンド切り口が鋭く改善出来れば?

対象商品 : 58938056
2020-07-22
用途: 電気通信工事
運輸・通信業

仕事柄、バンバン使用するが、もう少し安くなってくれると助かります。

対象商品 : 58938056
2019-02-11
用途: シートの取付時
株式会社サンユー印刷卸売・小売業

シート取り付け時にエンドレスタイと一緒に使用していますが
特に問題ございません。価格が高いという印象があります。

対象商品 : 58938056
2016-02-24
用途: ケーブル結束

外部での結束には、強度もあり作業効率も優れています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする