IDEC(和泉電気)
BLPシリーズ ターミナルブロック
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59977854
BPL123
プリント基板
3P
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
27日以内出荷
返品不可
59977863
BPL124
プリント基板
4P
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59977872
BPL134
プリント基板
4P
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
27日以内出荷
返品不可
59977881
BPL713
ハンダ
3P
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
17日以内出荷
返品不可
59977897
BPL714
ハンダ
4P
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください