BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) - IDEC(和泉電気)
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15内容量1セット(25個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
端子間ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59969025BND15WTPN25セルフアップ8約17
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
59969061BNDH15WTPN25タッチダウン8約17
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
59969016BND15LWPN25セルフアップ10.5約23
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
59969052BNDH15LWPN25タッチダウン10.5約26
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする