BPSシリーズ ターミナルブロック

BPSシリーズ ターミナルブロック - IDEC(和泉電気)
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3定格電流(JIS)(A)16内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59977951BPS1022P5
オープン179
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
残り2点です
59977967BPS1033P5
オープン269
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
59977976BPS1066P5
オープン499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
59977985BPS2022P10
オープン189
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59977994BPS2033P10
オープン279
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
59978003BPS2066P10
オープン499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする