omron(オムロン)
コネクタ端子台変換ユニットXW2B (スタンダードタイプ) 多極角形コネクタプラグ
耐電圧
AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0~+55
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コネクタ
使用コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39108867
XW2B-50Y5
多極角形コネクタタイプ
50
AC125
1
多極角形コネクタプラグ
形MR-50RMD2
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39108702
XW2B-20Y5
多極角形コネクタタイプ
20
AC125
1
多極角形コネクタプラグ
形MR-20RMD2
¥
4,900
取扱い終了
39108736
XW2B-34Y5
多極角形コネクタタイプ
34
AC125
1
多極角形コネクタプラグ
形MR-34RMD2
¥
7,350
取扱い終了
39108851
XW2B-50Y4
多極角形コネクタタイプ
50
AC125
1
多極角形コネクタプラグ
形MR-50RMD2
¥
7,950
取扱い終了
返品不可
46591912
XW2B-20Y4
多極角形コネクタタイプ
20
AC125
1
多極角形コネクタプラグ
形MR-20RMD2
¥
4,250
取扱い終了
返品不可
46591921
XW2B-34X5
多極角形コネクタタイプ
34
AC125
1
多極角形コネクタソケット
形MR-34RFD2
オープン
取扱い終了
返品不可
46591937
XW2B-34Y4
多極角形コネクタタイプ
34
AC125
1
多極角形コネクタプラグ
形MR-34RMD2
¥
6,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください