細菌対策 フレッシュエリア 女性用長袖ジャンパー

細菌対策 フレッシュエリア 女性用長袖ジャンパー - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

常にクリーンな環境を求められる食の現場では、ユニフォームも徹底した衛生管理が求められます。サンペックスの「フレッシュエリア」は病原性大腸菌O-157や黄色ブドウ球菌、サルモレラ菌など、繊維に付着した微生物の繁殖を強力に抑え込む細菌対策繊維。洗濯を繰り返しても、抗菌力はほとんど変わらず、また、皮膚刺激も少ないため、安心して着用していただけます。

用途常温作業場向けホワイト混率(%)ポリエステル65+綿35機能抗菌加工、制電使用環境常温作業向け生地ポプリン性別女性用袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812902FA681S
5,000
取扱い終了
60812911FA681M
5,000
取扱い終了
60812927FA681L
5,000
取扱い終了
60812936FA681LL
5,000
取扱い終了
60812945FA6813L
5,000
取扱い終了
60812954FA6814L
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする