FA681 細菌対策 フレッシュエリア 女性用長袖ジャンパー サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60812945

 

FA681 細菌対策 フレッシュエリア 女性用長袖ジャンパー サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60812945 FA681 細菌対策 フレッシュエリア 女性用長袖ジャンパー サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60812945

細菌対策 フレッシュエリア 女性用長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60812945 品番FA681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

常にクリーンな環境を求められる食の現場では、ユニフォームも徹底した衛生管理が求められます。サンペックスの「フレッシュエリア」は病原性大腸菌O-157や黄色ブドウ球菌、サルモレラ菌など、繊維に付着した微生物の繁殖を強力に抑え込む細菌対策繊維。洗濯を繰り返しても、抗菌力はほとんど変わらず、また、皮膚刺激も少ないため、安心して着用していただけます。

サイズ3L 用途常温作業場向け ホワイト 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65+綿35 肩幅(cm)45 袖丈(cm)(長袖)56 着丈(cm)61 機能抗菌加工、制電 使用環境常温作業向け 生地ポプリン 性別女性用 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする