高輝度蓄光テープ
環境にも優しい高輝度蓄光テープです。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りの刺激を遮断した後も、4~5時間の視認可能な自発光能力があります。
- 用途
- 停電時の避難誘導ラインに
- 仕様
- 切断にはカッターが必要です。電気が消えても長時間光ります。
- 厚さ(mm)
- 0.33
- 色
- グリーン
- 基材
- PET
- 粘着剤
- アクリル系
- 粘着力(N/10mm)
- 3
- 内容量
- 1巻
テープ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61017406 | 361004 | 07696683 | AF1001 | ![]() | α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 | エルティーアイ | 1巻 | ¥619 税込¥681 | メーカー違いの相当品です |
| 61017415 | 361008 | 40386647 | AF1005 | ![]() | α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 | エルティーアイ | 1巻 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカー違いの相当品です |
| 61017424 | 361005 | 07696701 | AF2001 | ![]() | α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 | エルティーアイ | 1巻 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカー違いの相当品です |
| 61017433 | 361009 | 40386665 | AF2005 | ![]() | α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 | エルティーアイ | 1巻 | ¥5,698 税込¥6,268 | メーカー違いの相当品です |
| 61017442 | 72003 | 40386674 | AF2505 | ![]() | α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 | エルティーアイ | 1巻 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカー違いの相当品です |
| 61017451 | 72004 | 40386674 | AF2505 | ![]() | α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 | エルティーアイ | 1巻 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカー違いの相当品です |
| 61017467 | 72005 | 40386683 | AF5010 | ![]() | α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 | エルティーアイ | 1巻 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02




























