曜日別特売
361009 高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 61017433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

361009 高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 61017433
361009 高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 61017433
361009 高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 61017433
361009 高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 61017433

高輝度蓄光テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
61017433
品番
361009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

環境にも優しい高輝度蓄光テープです。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りの刺激を遮断した後も、4~5時間の視認可能な自発光能力があります。

用途
停電時の避難誘導ラインに
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
5
仕様
切断にはカッターが必要です。電気が消えても長時間光ります。
トラスコ品番
391-9901
厚さ(mm)
0.33
色
グリーン
質量(g)
83.5
基材
PET
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6101743336100940386665AF2005361009 α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ 40386665α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ1巻
¥5,698
税込¥6,268
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする