仮枠ブッシング

仮枠ブッシング - 未来工業
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全11種類を絞り込む
適合管
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合管
適合電線管
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44265350MFSH-16GE1セット(10個)PF管16(MFは除く)-----
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
44265359MFSH-22GE1セット(10個)PF管22(MFは除く)-----
2,800
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
44265368MFSH-28GE1セット(10個)PF管28(MFは除く)-----
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
86838263MFSH-16GE1個PF管16(MFは除く)-----
220
取扱い終了
返品不可
代替品有
86838272MFSH-22GE1個PF管22(MFは除く)-----
280
取扱い終了
返品不可
代替品有
86838281MFSH-28GE1個PF管28(MFは除く)-----
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
86838297PH-191袋(10個)-薄鋼:C-19、厚鋼:G-16、VE管:VE16、CD管:14・1642795662
1,800
取扱い終了
返品不可
86838306PH-251袋(10個)-薄鋼:C-25、厚鋼:G-22、VE管:VE22、CD管:2250796068
2,600
取扱い終了
返品不可
86838315PH-311袋(10個)-薄鋼:C-31、厚鋼:G-28、VE管:VE28、CD管:28589368.474
3,200
取扱い終了
返品不可
86838324PH-391袋(10個)-薄鋼:C-39、厚鋼:G-36、VE管:VE36、CD管:36689373.483
4,100
取扱い終了
返品不可
86838333PHS-191袋(10個)-薄鋼:C-19、厚鋼:-、VE管:-、CD管:-3079.558.555
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86838263MFSH-16GE44265350MFSH-16GEMFSH-16GE 仮枠ブッシング 未来工業 44265350仮枠ブッシング未来工業1セット(10個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
86838272MFSH-22GE44265359MFSH-22GEMFSH-22GE 仮枠ブッシング 未来工業 44265359仮枠ブッシング未来工業1セット(10個)
2,498
税込2,748
内容量に違いがあります
86838281MFSH-28GE44265368MFSH-28GEMFSH-28GE 仮枠ブッシング 未来工業 44265368仮枠ブッシング未来工業1セット(10個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする