曜日別特売
PH-19 仮枠ブッシング 未来工業 86838297

仮枠ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード86838297品番PH-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
適合電線管薄鋼:C-19、厚鋼:G-16、VE管:VE16、CD管:14・16寸法B(mm)42寸法L(mm)79寸法l(mm)56寸法H(mm)62
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする