曜日別特売

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) - 三ツ星ベルト
呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材内容量1個
全405種類を絞り込む
寸法F(mm)
軸穴径(mm)
歯数
405種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
キー溝幅B(mm)
キー溝高さh(mm)
軸穴径(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58517961S2-18S8M0400AF-12T3K-543.5-51-3644.4645.844441.81218
15,410
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58517977S2-18S8M0400AF-14T3K-543.5-51-3644.4645.844452.31418
15,410
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58517986S2-18S8M0400AF-15T3K-543.5-51-3644.4645.844452.31518
15,410
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58517995S2-18S8M0400AF-16T3K-543.5-51-3644.4645.844452.31618
15,410
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518004S2-18S8M0400AF-17T3K-543.5-51-3644.4645.844452.31718
15,410
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518013S2-18S8M0400AF-18T3K-543.5-51-3644.4645.844462.81818
15,410
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518022S2-18S8M0400AF-19T3K-543.5-51-3644.4645.844462.81918
15,410
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518031S2-18S8M0400AF-20T3K-543.5-51-3644.4645.844462.82018
15,410
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518311S2-19S8M0400AF-12T3K-573.5-51-3947.0148.384441.81219
15,550
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518327S2-19S8M0400AF-14T3K-573.5-51-3947.0148.384452.31419
15,550
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518336S2-19S8M0400AF-15T3K-573.5-51-3947.0148.384452.31519
15,550
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518345S2-19S8M0400AF-16T3K-573.5-51-3947.0148.384452.31619
15,550
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518354S2-19S8M0400AF-17T3K-573.5-51-3947.0148.384452.31719
15,550
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518363S2-19S8M0400AF-18T3K-573.5-51-3947.0148.384462.81819
15,550
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518372S2-19S8M0400AF-19T3K-573.5-51-3947.0148.384462.81919
15,550
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518381S2-19S8M0400AF-20T3K-573.5-51-3947.0148.384462.82019
15,550
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518397S2-19S8M0400AF-22T3K-573.5-51-3947.0148.384462.82219
15,550
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518677S2-20S8M0400AF-12T3K-603.5-51-4049.5650.934441.81220
15,690
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518686S2-20S8M0400AF-14T3K-603.5-51-4049.5650.934452.31420
15,690
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518695S2-20S8M0400AF-15T3K-603.5-51-4049.5650.934452.31520
15,690
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518704S2-20S8M0400AF-16T3K-603.5-51-4049.5650.934452.31620
15,690
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518713S2-20S8M0400AF-17T3K-603.5-51-4049.5650.934452.31720
15,690
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518722S2-20S8M0400AF-18T3K-603.5-51-4049.5650.934462.81820
15,690
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518731S2-20S8M0400AF-19T3K-603.5-51-4049.5650.934462.81920
15,690
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518747S2-20S8M0400AF-20T3K-603.5-51-4049.5650.934462.82020
15,690
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518756S2-20S8M0400AF-22T3K-603.5-51-4049.5650.934462.82220
15,690
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519063S2-21S8M0400AF-12T3K-623.5-51-4452.153.484441.81221
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519072S2-21S8M0400AF-14T3K-623.5-51-4452.153.484452.31421
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519081S2-21S8M0400AF-15T3K-623.5-51-4452.153.484452.31521
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519097S2-21S8M0400AF-16T3K-623.5-51-4452.153.484452.31621
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519106S2-21S8M0400AF-17T3K-623.5-51-4452.153.484452.31721
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519115S2-21S8M0400AF-18T3K-623.5-51-4452.153.484462.81821
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519124S2-21S8M0400AF-19T3K-623.5-51-4452.153.484462.81921
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519133S2-21S8M0400AF-20T3K-623.5-51-4452.153.484462.82021
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519142S2-21S8M0400AF-22T3K-623.5-51-4452.153.484462.82221
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519151S2-21S8M0400AF-24T3K-623.5-51-4452.153.484483.32421
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519492S2-22S8M0400AF-12T3K-653.5-51-4554.6556.024441.81222
16,180
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519501S2-22S8M0400AF-14T3K-653.5-51-4554.6556.024452.31422
16,180
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519517S2-22S8M0400AF-15T3K-653.5-51-4554.6556.024452.31522
16,180
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519526S2-22S8M0400AF-16T3K-653.5-51-4554.6556.024452.31622
16,180
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519535S2-22S8M0400AF-17T3K-653.5-51-4554.6556.024452.31722
16,180
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519544S2-22S8M0400AF-18T3K-653.5-51-4554.6556.024462.81822
16,180
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519553S2-22S8M0400AF-19T3K-653.5-51-4554.6556.024462.81922
16,180
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519562S2-22S8M0400AF-20T3K-653.5-51-4554.6556.024462.82022
16,180
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519571S2-22S8M0400AF-22T3K-653.5-51-4554.6556.024462.82222
16,180
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519587S2-22S8M0400AF-24T3K-653.5-51-4554.6556.024483.32422
16,180
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519596S2-22S8M0400AF-25T3K-653.5-51-4554.6556.024483.32522
16,180
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519964S2-24S8M0400AF-12T3K-703.5-51-5059.7461.124441.81224
16,620
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519973S2-24S8M0400AF-14T3K-703.5-51-5059.7461.124452.31424
16,620
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519982S2-24S8M0400AF-15T3K-703.5-51-5059.7461.124452.31524
16,620
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする