THK
クロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付
種類
クロスローラーリング
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
159
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
外径D(Φmm)
寸法Dh(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
ローラーピッチ円径dp(mm)
軸径(Φmm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75107882
RB2008UUCC0
8
8
36
30.5
2
0.8
20
23.5
0.5
27
20
3.1
3.23
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
75107891
RB2008UUC0
8
8
36
30.5
2
0.8
20
23.5
0.5
27
20
3.1
3.23
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75107907
RB2008UUC1
8
8
36
30.5
2
0.8
20
23.5
0.5
27
20
3.1
3.23
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75107916
RB2508UUCC0
8
8
41
35.5
2
0.8
25
28.5
0.5
32
25
3.83
3.63
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75107925
RB2508UUC0
8
8
41
35.5
2
0.8
25
28.5
0.5
32
25
3.83
3.63
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75107934
RB2508UUC1
8
8
41
35.5
2
0.8
25
28.5
0.5
32
25
3.83
3.63
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75107943
RB3010UUCC0
10
10
55
47
2.5
1
30
37
0.6
41.5
30
8.36
7.35
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
75107952
RB3010UUC0
10
10
55
47
2.5
1
30
37
0.6
41.5
30
8.36
7.35
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
75107961
RB3010UUC1
10
10
55
47
2.5
1
30
37
0.6
41.5
30
8.36
7.35
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
29日以内出荷
返品不可
75107977
RB3510UUCC0
10
10
60
51.5
2.5
1
35
41
0.6
46.5
35
9.12
7.64
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
75107986
RB3510UUC0
10
10
60
51.5
2.5
1
35
41
0.6
46.5
35
9.12
7.64
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75107995
RB3510UUC1
10
10
60
51.5
2.5
1
35
41
0.6
46.5
35
9.12
7.64
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108004
RB4010UUCC0
10
10
65
57.5
2.5
1
40
46.5
0.6
51.5
40
10.6
8.33
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108013
RB4010UUC0
10
10
65
57.5
2.5
1
40
46.5
0.6
51.5
40
10.6
8.33
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108022
RB4010UUC1
10
10
65
57.5
2.5
1
40
46.5
0.6
51.5
40
10.6
8.33
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108031
RB4510UUCC0
10
10
70
61.5
2.5
1
45
51
0.6
56.5
45
11.3
8.62
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108047
RB4510UUC0
10
10
70
61.5
2.5
1
45
51
0.6
56.5
45
11.3
8.62
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108056
RB4510UUC1
10
10
70
61.5
2.5
1
45
51
0.6
56.5
45
11.3
8.62
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108065
RB5013UUCC0
13
13
80
72
2.5
1.6
50
57
0.6
64
50
20.9
16.7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108074
RB5013UUC0
13
13
80
72
2.5
1.6
50
57
0.6
64
50
20.9
16.7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108083
RB5013UUC1
13
13
80
72
2.5
1.6
50
57
0.6
64
50
20.9
16.7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108092
RB6013UUCC0
13
13
90
82
2.5
1.6
60
67
0.6
74
60
24.3
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
75108101
RB6013UUC0
13
13
90
82
2.5
1.6
60
67
0.6
74
60
24.3
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108117
RB6013UUC1
13
13
90
82
2.5
1.6
60
67
0.6
74
60
24.3
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108126
RB7013UUCC0
13
13
100
92
2.5
1.6
70
77
0.6
84
70
27.7
19.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108135
RB7013UUC0
13
13
100
92
2.5
1.6
70
77
0.6
84
70
27.7
19.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108144
RB7013UUC1
13
13
100
92
2.5
1.6
70
77
0.6
84
70
27.7
19.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108153
RB8016UUCC0
16
16
120
110
3
1.6
80
88
0.6
98
80
42.1
30.1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108162
RB8016UUC0
16
16
120
110
3
1.6
80
88
0.6
98
80
42.1
30.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
75108171
RB8016UUC1
16
16
120
110
3
1.6
80
88
0.6
98
80
42.1
30.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108187
RB9016UUCC0
16
16
130
118
3
1.6
90
98
1
108
90
45.3
31.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108196
RB9016UUC0
16
16
130
118
3
1.6
90
98
1
108
90
45.3
31.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108205
RB9016UUC1
16
16
130
118
3
1.6
90
98
1
108
90
45.3
31.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108214
RB10016UUCC0
16
16
140
129
3.5
1.6
100
109
1
119.3
100
48.6
31.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108223
RB10016UUC0
16
16
140
129
3.5
1.6
100
109
1
119.3
100
48.6
31.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108232
RB10016UUC1
16
16
140
129
3.5
1.6
100
109
1
119.3
100
48.6
31.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108241
RB10020UUCC0
20
20
150
133
3.5
1.6
100
113
1
123
100
50.9
33.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108257
RB10020UUC0
20
20
150
133
3.5
1.6
100
113
1
123
100
50.9
33.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108266
RB10020UUC1
20
20
150
133
3.5
1.6
100
113
1
123
100
50.9
33.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108275
RB11012UUCC0
12
12
135
128
2.5
1
110
117
0.6
121.8
110
24.1
12.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108284
RB11012UUC0
12
12
135
128
2.5
1
110
117
0.6
121.8
110
24.1
12.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108293
RB11012UUC1
12
12
135
128
2.5
1
110
117
0.6
121.8
110
24.1
12.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108302
RB11015UUCC0
15
15
145
136
3.5
1.6
110
119
0.6
126.5
110
41.5
23.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108311
RB11015UUC0
15
15
145
136
3.5
1.6
110
119
0.6
126.5
110
41.5
23.7
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108327
RB11015UUC1
15
15
145
136
3.5
1.6
110
119
0.6
126.5
110
41.5
23.7
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108336
RB11020UUCC0
20
20
160
143
3.5
1.6
110
120
1
133
110
54
34
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108345
RB11020UUC0
20
20
160
143
3.5
1.6
110
120
1
133
110
54
34
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108354
RB11020UUC1
20
20
160
143
3.5
1.6
110
120
1
133
110
54
34
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108363
RB12016UUCC0
16
16
150
141
3.5
1.6
120
127
0.6
134.2
120
43.2
24.2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75108372
RB12016UUC0
16
16
150
141
3.5
1.6
120
127
0.6
134.2
120
43.2
24.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320