TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(クランプ継手)

TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(クランプ継手) コガネイ TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(クランプ継手) コガネイ TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(クランプ継手) コガネイ

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付 接続ねじM5X0.8(おねじ) 内容量1袋(5個)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
有効断面積(mm2)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68486923 UEF4N 4 2.5 1.3 3 1.8 4.1 5.5
2,060
1,898
2,088 (税込)
6日以内出荷

返品不可
68486932 UEF5N 5 3 1.4 3.5 2.1 5.1 5.7
2,060
1,898
2,088 (税込)
翌々日出荷

返品不可
68486941 UEF6N 6 4 1.5 44 2.4 6.1 5.9
2,060
1,898
2,088 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする