曜日別特売
(18件のレビュー)

亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学防食効果と、被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
速乾タイプで作業性もよい。

用途鉄部の防食と下塗り及びスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタン) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディー、シャーシーなど) 電機機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)耐熱温度(℃)150成分合成樹脂(エポキシ)タイプエポキシ系・亜鉛末重防食スプレー塗り面積(m2)約1.9(1回塗り)主な用途鉄、トタン、亜鉛メッキ指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険物の類別第四類危険物の数量0.168L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性塗料タイプエポキシ内容量1本(420mL)
注意
※上塗りは避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
亜鉛末含有量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68519771-92%
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
68519787-83%
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68519787
2024-05-02
用途: キャリパー塗装
建設業・工事業

錆びと汚れ防止を目的に、キャリパーとディスクに塗装してみました。
3ヶ月経ちますが、効果がありそうです。

対象商品 : 68519787
2022-09-03
用途: 鉄のワゴンの塗装。
サービス業

鉄のワゴンに錆が出てきたので錆びを落として塗装しました。
良い感じで塗れますが 多く塗ると垂れるのではなく粉状になるので注意が必要です。
使用後は逆さにして吹いておかないと固まるとの事なので必ず実施しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68519771
2018-05-21
用途: 防錆塗布!

ジンクスプレーはハケ塗りより安易に便利で助かります。耐久性に期待です。

1が参考にしています
対象商品 : 68519787
2018-10-17
用途: メッキ材の切断時
建設業・工事業

容量も多く使いやすいです、お値段も安いので助かります。

対象商品 : 68519787
2017-09-14
用途: 溶融亜鉛メッキ後の補修等
株式会社池谷鐵工

亜鉛メッキ後の小修正時(タッチアップ)に使用しておりますが、亜鉛メッキとの色合いに遜色なく、外観が綺麗に仕上がります。また、作業性も良くノズル詰りも起こらず最後まで使い切ることができます。良い商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68519787
2017-09-12
用途: 車の車検前の整備時
その他業種

安くて十分な性能です。耐久性はこれからですが、特に問題ないと思われます。

対象商品 : 68519787
2017-02-12
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

シルバー色のジンクスプレーが安く買えるので良いです。

対象商品 : 68519787
2017-03-09
用途: 鉄製工具の錆止め
MAR SURFBOARDS

鉄鋳物の豆カンナを多用するのですが、塗装面の持ちはラッカー缶スプレー、2液ウレタンサフェーサー、さらにその上塗りなど色々試しましたがこれが1番持ちが良く、適度なザラザラ感で滑りにくく、落としても塗装が欠けるような感じもなく気に入っています。注意点としては冬以外の常温15度以上で1日以上触れられない事、その間は匂いもきついのでガレージの中で作業しても不快な事です。目安としては2日以上雨や風や埃にあたる事なく匂いを嗅がずに済み、放置しておける環境を作って、さらに1週間以上は作業などの強く握るような状況で持たない事。冬などはもう少し時間をかけたほうが良いかもです。シルバーを愛用していますが光り輝くシルバーでも、いぶし銀でもなく、腐食したアルミのような白っぽく、ザラザラした感じの色です。なのでメッキ部分の補修に使ったら見た目は悪くなると思いますが、錆止め効果は抜群です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする