シンワ測定
精密級直尺 JCSS校正証明書付
検査・計量管理用直尺です。高級木箱入りです。
用途
長さの原器として使用する直尺
寸法(mm)
1010×30×10
材質
ステンレス
質量(g)
2360
目盛仕様
器差目盛:0.25mmピッチ(前後1mmの間)30cm・60cm・1mの3ケ所、目盛:器差目盛以外1mmピッチ、目盛線太さ:0.1~0.2mm
線膨張係数(×10
-6
/℃)
10.3
長さ許容差(mm)
±0.06
校正証明書
JCSS校正
内容量
1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68536684
14115
¥
300,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください