コガネイ
マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形
ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。
排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様
【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
有効断面積(mm
2
)(CV値)
【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.32
取付方向
自由
給油
不要
材質(ノブ)
樹脂
操作方式
手動方式ノブ形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68532292
300V-02
【P・A】Rc1/4、【R】Rc1/4
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
68532301
300V-03
【P・A】Rc3/8、【R】Rc1/4
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください