曜日別特売

ツールボックス

ツールボックス - ホーザンツールボックス - ホーザンツールボックス - ホーザン
(1件のレビュー)

オーソドックスで軽量なスチール製工具箱です。

用途作業工具の収納材質スチール質量(kg)1.1タイプ中皿なし容量(L)3.5外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)137内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68550203B-82330×137×88ブルー
2,850
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68550203
2015-04-22
用途: 工具の収納

二輪車の携帯工具入れとして購入しました。
留め金を開くとき、何かに引っ掛かるような感触がありますが、特に問題はありません。
振動で工具と箱がぶつかる音がしそうなので、内側にフェルトを張り付けて使用してます。
製品に高さがあるので、二段で使用できるトレイが付いていればもっと良かったかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする