曜日別特売

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S)

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) - ParkerTAIYO
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687347415HR-08S0.7--
21,700
20,980
23,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
687347575HR-08S-10E1.18AC100(50/60Hz)防爆形
45,000
38,980
42,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687347755HR-08S-10S40.7AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
25,300
23,980
26,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687347935HR-08S-10SO0.7AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
28,600
27,980
30,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687348365HR-08S-10W0.87AC100(50/60Hz)防滴形
42,400
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687348635HR-08S-11S40.7AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
25,300
23,980
26,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687348815HR-08S-11SO0.7AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
28,600
27,980
30,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687349675HR-08S-20E1.18AC200(50/60Hz)防爆形
45,000
38,980
42,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687349855HR-08S-20S40.7AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
25,300
23,980
26,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687350035HR-08S-20SO0.7AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
28,600
27,980
30,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687350465HR-08S-20W0.87AC200(50/60Hz)防滴形
42,400
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687350735HR-08S-22S40.7AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
25,300
23,980
26,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687350915HR-08S-22SO0.7AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
28,600
27,980
30,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687351435HR-08S-24E1.18DC24防爆形
45,000
38,980
42,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687351615HR-08S-24S40.7DC24DINソケット式/配線口:G1/2
25,300
23,980
26,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687351865HR-08S-24SO0.7DC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
28,600
27,980
30,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687352225HR-08S-24W0.87DC24防滴形
42,400
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687347665HR-08S-10L10.7AC100(50/60Hz)リード線式/2000mm
16,000
取扱い終了
返品不可
687347845HR-08S-10SG0.7AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687348025HR-08S-10T10.7AC100(50/60Hz)ターミナル式
16,000
取扱い終了
返品不可
687348115HR-08S-10TG0.7AC100(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687348275HR-08S-10TO0.7AC100(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687348455HR-08S-11E1.18AC110(50/60Hz)防爆形
34,100
取扱い終了
返品不可
687348545HR-08S-11L10.7AC110(50/60Hz)リード線式/2000mm
16,000
取扱い終了
返品不可
687348725HR-08S-11SG0.7AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687348975HR-08S-11T10.7AC110(50/60Hz)ターミナル式
16,000
取扱い終了
返品不可
687349065HR-08S-11TG0.7AC110(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687349155HR-08S-11TO0.7AC110(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687349245HR-08S-11W0.87AC110(50/60Hz)防滴形
26,700
取扱い終了
返品不可
687349335HR-08S-12L10.7DC12リード線式/2000mm
16,000
取扱い終了
返品不可
687349425HR-08S-12S40.7DC12DINソケット式/配線口:G1/2
16,000
取扱い終了
返品不可
687349515HR-08S-12T10.7DC12ターミナル式
16,000
取扱い終了
返品不可
687349765HR-08S-20L10.7AC200(50/60Hz)リード線式/2000mm
16,000
取扱い終了
返品不可
687349945HR-08S-20SG0.7AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687350125HR-08S-20T10.7AC200(50/60Hz)ターミナル式
16,000
取扱い終了
返品不可
687350215HR-08S-20TG0.7AC200(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687350375HR-08S-20TO0.7AC200(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687350555HR-08S-22E1.18AC220(50/60Hz)防爆形
34,100
取扱い終了
返品不可
687350645HR-08S-22L10.7AC220(50/60Hz)リード線式/2000mm
16,000
取扱い終了
返品不可
687350825HR-08S-22SG0.7AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687351075HR-08S-22T10.7AC220(50/60Hz)ターミナル式
16,000
取扱い終了
返品不可
687351165HR-08S-22TG0.7AC220(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687351255HR-08S-22TO0.7AC220(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687351345HR-08S-22W0.87AC220(50/60Hz)防滴形
26,700
取扱い終了
返品不可
687351525HR-08S-24L10.7DC24リード線式/2000mm
16,000
取扱い終了
返品不可
687351775HR-08S-24SG0.7DC24DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687351955HR-08S-24T10.7DC24ターミナル式
16,000
取扱い終了
返品不可
687352045HR-08S-24TG0.7DC24ターミナル式/グリーンランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687352135HR-08S-24TO0.7DC24ターミナル式/オレンジランプ付
18,000
取扱い終了
返品不可
687352315HR-08S-48E1.18DC48防爆形
34,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする