曜日別特売

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S)

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) - ParkerTAIYO
使用流体空気切換方式リターンポート数5ポート駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0耐圧力(MPa)1.6パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)接続口径A・Bポート:G3/8手動操作方式プッシュ式オプション取付方式サブプレートタイプ取付方向自由使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)有効断面積(mm2)16応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
結線方式
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687352925HR-10S-10E5ポートAC100(50/60Hz)防爆形1.18
45,000
38,980
42,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687353175HR-10S-10S45ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/20.7
25,300
23,980
26,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687353355HR-10S-10SO5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付0.7
28,600
27,980
30,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687353715HR-10S-10W5ポートAC100(50/60Hz)防滴形0.87
42,400
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687354055HR-10S-11S45ポートAC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/20.7
25,300
23,980
26,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687354235HR-10S-11SO5ポートAC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付0.7
28,600
27,980
30,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687355025HR-10S-20E5ポートAC200(50/60Hz)防爆形1.18
45,000
38,980
42,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687355275HR-10S-20S45ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/20.7
25,300
23,980
26,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687355455HR-10S-20SO5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付0.7
28,600
27,980
30,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687355815HR-10S-20W5ポートAC200(50/60Hz)防滴形0.87
42,400
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687356155HR-10S-22S45ポートAC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/20.7
25,300
23,980
26,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687356335HR-10S-22SO5ポートAC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付0.7
28,600
27,980
30,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687356855HR-10S-24E5ポートDC24防爆形1.18
45,000
38,980
42,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687357035HR-10S-24S45ポートDC24DINソケット式/配線口:G1/20.7
25,300
23,980
26,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687357215HR-10S-24SO5ポートDC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付0.7
28,600
27,980
30,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687357645HR-10S-24W5ポートDC24防滴形0.87
42,400
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687352835HR-10S5ポート--0.7
13,700
取扱い終了
返品不可
687353015HR-10S-10L15ポートAC100(50/60Hz)リード線式/2000mm0.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687353265HR-10S-10SG5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687353445HR-10S-10T15ポートAC100(50/60Hz)ターミナル式0.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687353535HR-10S-10TG5ポートAC100(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687353625HR-10S-10TO5ポートAC100(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687353875HR-10S-11E5ポートAC110(50/60Hz)防爆形1.18
34,100
取扱い終了
返品不可
687353965HR-10S-11L15ポートAC110(50/60Hz)リード線式/2000mm0.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687354145HR-10S-11SG5ポートAC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687354325HR-10S-11T15ポートAC110(50/60Hz)ターミナル式0.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687354415HR-10S-11TG5ポートAC110(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687354575HR-10S-11TO5ポートAC110(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687354665HR-10S-11W5ポートAC110(50/60Hz)防滴形0.87
26,700
取扱い終了
返品不可
687354755HR-10S-12L15ポートDC12リード線式/2000mm0.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687354845HR-10S-12S45ポートDC12DINソケット式/配線口:G1/20.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687354935HR-10S-12T15ポートDC12ターミナル式0.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687355115HR-10S-20L15ポートAC200(50/60Hz)リード線式/2000mm0.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687355365HR-10S-20SG5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687355545HR-10S-20T15ポートAC200(50/60Hz)ターミナル式0.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687355635HR-10S-20TG5ポートAC200(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687355725HR-10S-20TO5ポートAC200(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687355975HR-10S-22E5ポートAC220(50/60Hz)防爆形1.18
34,100
取扱い終了
返品不可
687356065HR-10S-22L15ポートAC220(50/60Hz)リード線式/2000mm0.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687356245HR-10S-22SG5ポートAC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687356425HR-10S-22T15ポートAC220(50/60Hz)ターミナル式0.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687356515HR-10S-22TG5ポートAC220(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687356675HR-10S-22TO5ポートAC220(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687356765HR-10S-22W5ポートAC220(50/60Hz)防滴形0.87
26,700
取扱い終了
返品不可
687356945HR-10S-24L15ポートDC24リード線式/2000mm0.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687357125HR-10S-24SG5ポートDC24DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687357375HR-10S-24T15ポートDC24ターミナル式0.7
16,000
取扱い終了
返品不可
687357465HR-10S-24TG5ポートDC24ターミナル式/グリーンランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687357555HR-10S-24TO5ポートDC24ターミナル式/オレンジランプ付0.7
18,000
取扱い終了
返品不可
687357735HR-10S-48E5ポートDC48防爆形1.18
34,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする