ParkerTAIYO
アナログ表示付圧力スイッチ
仕様
●圧力指示性能:3%F.S以内●内蔵マイクロスイッチ形式:SS-1-E-4(オムロン株式会社製)
質量(g)
180
使用温度範囲(℃)
+5~+60
定格電圧(V)
AC:125、DC:30
接点構成
1a・b
最高使用圧力(MPa)
1
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
繰返し精度
2%F.S以内
応差(MPa)
0.1以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75129451
DAS-102
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください