欧州車用バッテリー EUシリーズ
欧州車バッテリーの下部取付形状であるB13(B3)、B14(B4)の2タイプに対応可能です。
(「B14タイプ」との互換には「取り付けアダプター」を使用してください。)トップカバーとセカンドカバーの二重蓋構造により、バッテリー内部で蒸発した液を結露・回収。
減液特性を向上させました。また、トップカバーの両端に防爆フィルタ付の外部排気口を配置。
外部引火に対する信頼性も向上しています。
幅(mm)175
仕様端子位置/L
排気方式一括
下部形状B13、B14
取手あり
インジケータあり
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※下部取付形状番号「B13(B14)タイプ」の下部形状は「B13タイプ」と同じです。
※同梱の「取付アダプター」を装着することで、下部形状「B14タイプ」と互換可能になります。
※「互換A」に記載されている形式はそのまま互換可能な形式です。「互換B」に記載されている形式は「取付アダプター」を装着することで互換可能な形式です。
※また、互換形式は記載されている形式からEUシリーズへの互換が可能なことを示します。
※EUシリーズからの載せ替えには対応できない可能性がありますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2015-03-22
- 用途:
- 車
- 対象商品:
- 68558165
最悪です。一か月も経たないのにバッテリーが上がった。再充電しても調子が悪い。納入時すでに電圧がかなり低かった。バッテリーはモノタロウじゃだめだな。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。