サトーパーツ
端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付
(1件のレビュー)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
10
仕様
ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75756265
ML-3161-C-10P
116.7
10P
109.6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75756274
ML-3161-C-11P
126.7
11P
119.6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756283
ML-3161-C-12P
136.7
12P
129.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756292
ML-3161-C-13P
146.6
13P
139.6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756301
ML-3161-C-14P
156.6
14P
149.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75756317
ML-3161-C-15P
166.6
15P
159.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756326
ML-3161-C-16P
176.6
16P
169.4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75756335
ML-3161-C-17P
186.5
17P
179.4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756344
ML-3161-C-18P
196.4
18P
189.4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75756353
ML-3161-C-19P
206.3
19P
199.3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756362
ML-3161-C-1P
27.1
1P
19.9
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756371
ML-3161-C-20P
216.3
20P
209.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75756387
ML-3161-C-2P
37
2P
29.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756396
ML-3161-C-3P
47
3P
39.9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756405
ML-3161-C-4P
57
4P
49.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75756414
ML-3161-C-5P
66.9
5P
59.8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75756423
ML-3161-C-6P
76.9
6P
69.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75756432
ML-3161-C-7P
86.8
7P
79.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756441
ML-3161-C-8P
96.8
8P
89.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756457
ML-3161-C-9P
106.8
9P
99.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください