サトーパーツ
端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
11
仕様
ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75756581
ML-2015-C-10P
129.5
10P
120.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756597
ML-2015-C-11P
140.6
11P
131.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756606
ML-2015-C-12P
151.6
12P
143
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756615
ML-2015-C-13P
162.6
13P
154
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756624
ML-2015-C-14P
173.6
14P
164.9
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756633
ML-2015-C-15P
184.6
15P
175.9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756642
ML-2015-C-16P
195.6
16P
187
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756651
ML-2015-C-17P
206.6
17P
197.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756667
ML-2015-C-18P
216.6
18P
208.8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756676
ML-2015-C-19P
227.6
19P
219.9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756685
ML-2015-C-1P
30.2
1P
22
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756694
ML-2015-C-20P
238.6
20P
230.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756703
ML-2015-C-2P
41.2
2P
32.9
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75756712
ML-2015-C-3P
52.3
3P
43.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75756721
ML-2015-C-4P
63.3
4P
54.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756737
ML-2015-C-5P
74.3
5P
65.9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756746
ML-2015-C-6P
85.3
6P
77
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75756755
ML-2015-C-7P
96.3
7P
87.9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756773
ML-2015-C-9P
118.4
9P
109.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756764
ML-2015-C-8P
107.3
8P
98.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください