サトーパーツ
端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付
(1件のレビュー)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
9.5
仕様
ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75756913
ML-3391-C-10P
111.5
10P
104.5
オープン
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
当日出荷
75756922
ML-3391-C-11P
121
11P
114
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756931
ML-3391-C-12P
130.5
12P
123.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75756947
ML-3391-C-13P
140
13P
133
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75756956
ML-3391-C-14P
149.5
14P
142.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
75756965
ML-3391-C-15P
159
15P
152
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
75756974
ML-3391-C-16P
168.5
16P
161.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75756983
ML-3391-C-17P
178
17P
171
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75756992
ML-3391-C-18P
187.5
18P
180.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75757001
ML-3391-C-19P
197
19P
190
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757017
ML-3391-C-1P
26
1P
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757026
ML-3391-C-20P
207
20P
199.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
75757035
ML-3391-C-2P
35.5
2P
28.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75757044
ML-3391-C-3P
45
3P
38
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75757053
ML-3391-C-4P
54.5
4P
47.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
75757062
ML-3391-C-5P
64
5P
57
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75757071
ML-3391-C-6P
73.5
6P
66.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
75757087
ML-3391-C-7P
83
7P
76
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757096
ML-3391-C-8P
92.5
8P
85.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
75757105
ML-3391-C-9P
102
9P
95
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください