曜日別特売

端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付

端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 - サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 - サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 - サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 - サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 - サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 - サトーパーツ
耐電圧(V/min)AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付方式直付け結線方式ネジ材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)色(本体)B(黒)適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6定格電流(UL)(A)15内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(UL)(A)
定格電圧(V)
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75757297ML-1765-C-10P10P1525011128119
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
75757306ML-1765-C-11P11P1525011139130
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757315ML-1765-C-12P12P1525011150141
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757324ML-1765-C-13P13P1525011160152
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757333ML-1765-C-14P14P1525011171162.5
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
75757342ML-1765-C-15P15P1525011182173.5
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757351ML-1765-C-16P16P1525011193184.5
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757367ML-1765-C-17P17P1525011204195.5
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757376ML-1765-C-18P18P1525011214206.5
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757385ML-1765-C-19P19P1525011225.5217
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757394ML-1765-C-1P1P15250113022
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757403ML-1765-C-20P20P1525011237228
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757412ML-1765-C-2P2P152501140.533
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757421ML-1765-C-3P3P15250115143.5
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757437ML-1765-C-4P4P15250116254.5
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
75757446ML-1765-C-5P5P15250117365.5
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757455ML-1765-C-6P6P15250118476
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
75757464ML-1765-C-7P7P15250119587
オープン
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
75757473ML-1765-C-8P8P152501110698
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
75757482ML-1765-C-9P9P1525011117109
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする