サトーパーツ
端子台 ハンダ付け用 ML-70-B
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×8
端子間ピッチ(mm)
11
定格電流(UL)(A)
10
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75770326
ML-70-B-10P
129
10P
121
オープン
取扱い終了
返品不可
75770335
ML-70-B-11P
140
11P
132
オープン
取扱い終了
返品不可
75770344
ML-70-B-12P
151
12P
143
オープン
取扱い終了
返品不可
75770353
ML-70-B-13P
162
13P
154
オープン
取扱い終了
返品不可
75770362
ML-70-B-14P
173
14P
165
オープン
取扱い終了
返品不可
75770371
ML-70-B-15P
184
15P
176
オープン
取扱い終了
返品不可
75770387
ML-70-B-16P
195
16P
187
オープン
取扱い終了
返品不可
75770396
ML-70-B-17P
206
17P
198
オープン
取扱い終了
返品不可
75770405
ML-70-B-18P
217
18P
209
オープン
取扱い終了
返品不可
75770414
ML-70-B-19P
228
19P
220
オープン
取扱い終了
返品不可
75770423
ML-70-B-1P
30
1P
22
オープン
取扱い終了
返品不可
75770432
ML-70-B-20P
240
20P
231
オープン
取扱い終了
返品不可
75770441
ML-70-B-2P
41
2P
33
オープン
取扱い終了
返品不可
75770457
ML-70-B-3P
52
3P
44
オープン
取扱い終了
返品不可
75770466
ML-70-B-4P
63
4P
55
オープン
取扱い終了
返品不可
75770475
ML-70-B-5P
74
5P
66
オープン
取扱い終了
返品不可
75770484
ML-70-B-6P
85
6P
77
オープン
取扱い終了
返品不可
75770493
ML-70-B-7P
96
7P
88
オープン
取扱い終了
返品不可
75770502
ML-70-B-8P
107
8P
99
オープン
取扱い終了
返品不可
75770511
ML-70-B-9P
118
9P
110
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください