サトーパーツ
端子台 ハンダ付け用 ML-51-S2AXS
取付方式
ハンダ
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
10.16
定格電流(UL)(A)
15
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75771202
ML-51-S2AXS-17P
194.55
17P
182.88
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75771227
ML-51-S2AXS-19P
214.87
19P
203.2
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75771236
ML-51-S2AXS-1P
31.99
1P
20.32
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75771132
ML-51-S2AXS-10P
123.43
10P
111.76
オープン
取扱い終了
返品不可
75771141
ML-51-S2AXS-11P
133.59
11P
121.92
オープン
取扱い終了
返品不可
75771157
ML-51-S2AXS-12P
143.75
12P
132.08
オープン
取扱い終了
返品不可
75771166
ML-51-S2AXS-13P
153.91
13P
142.24
オープン
取扱い終了
返品不可
75771175
ML-51-S2AXS-14P
164.07
14P
152.4
オープン
取扱い終了
返品不可
75771184
ML-51-S2AXS-15P
174.23
15P
162.56
オープン
取扱い終了
返品不可
75771193
ML-51-S2AXS-16P
184.39
16P
172.72
オープン
取扱い終了
返品不可
75771211
ML-51-S2AXS-18P
204.71
18P
193.04
オープン
取扱い終了
返品不可
75771245
ML-51-S2AXS-20P
225.03
20P
213.36
オープン
取扱い終了
返品不可
75771254
ML-51-S2AXS-2P
42.15
2P
30.48
オープン
取扱い終了
返品不可
75771263
ML-51-S2AXS-3P
52.31
3P
40.64
オープン
取扱い終了
返品不可
75771272
ML-51-S2AXS-4P
62.47
4P
50.8
オープン
取扱い終了
返品不可
75771281
ML-51-S2AXS-5P
72.63
5P
60.96
オープン
取扱い終了
返品不可
75771297
ML-51-S2AXS-6P
82.79
6P
71.12
オープン
取扱い終了
返品不可
75771306
ML-51-S2AXS-7P
92.95
7P
81.28
オープン
取扱い終了
返品不可
75771315
ML-51-S2AXS-8P
103.11
8P
91.44
オープン
取扱い終了
返品不可
75771324
ML-51-S2AXS-9P
113.27
9P
101.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください