サトーパーツ
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS
取付方式
ハンダ
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
10.16
定格電流(UL)(A)
15
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75772304
ML-50-S1AXS-10P
123.66
10P
111.76
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75772313
ML-50-S1AXS-11P
133.82
11P
121.92
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75772322
ML-50-S1AXS-12P
143.98
12P
132.08
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75772331
ML-50-S1AXS-13P
154.14
13P
142.24
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75772347
ML-50-S1AXS-14P
164.3
14P
152.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75772356
ML-50-S1AXS-15P
174.46
15P
162.56
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
62日以内出荷
返品不可
75772365
ML-50-S1AXS-16P
184.62
16P
172.72
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75772374
ML-50-S1AXS-17P
194.78
17P
182.88
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75772383
ML-50-S1AXS-18P
204.94
18P
193.04
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75772392
ML-50-S1AXS-19P
215.1
19P
203.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75772401
ML-50-S1AXS-1P
32.22
1P
20.32
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75772417
ML-50-S1AXS-20P
225.26
20P
213.36
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75772426
ML-50-S1AXS-2P
42.38
2P
30.48
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75772435
ML-50-S1AXS-3P
52.54
3P
40.64
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75772444
ML-50-S1AXS-4P
62.7
4P
50.8
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75772453
ML-50-S1AXS-5P
72.86
5P
60.96
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75772462
ML-50-S1AXS-6P
83.02
6P
71.12
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75772471
ML-50-S1AXS-7P
93.18
7P
81.28
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75772487
ML-50-S1AXS-8P
103.34
8P
91.44
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75772496
ML-50-S1AXS-9P
113.5
9P
101.6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください