端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS

端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS - サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS - サトーパーツ
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75775104ML-250-S1AXS-1P25.231P15.24
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
75775113ML-250-S1AXS-2P32.852P22.86
オープン
299
329(税込)
10日以内出荷
返品不可
75775122ML-250-S1AXS-3P40.473P30.48
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
75775131ML-250-S1AXS-4P48.094P38.1
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
75775147ML-250-S1AXS-5P55.715P45.72
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
75775156ML-250-S1AXS-6P63.336P53.34
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする